HM90 E90A-D.75-3-MMT12 90° endefræsere med MULTI-MASTER-gevindadapter, der bærer HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3104246
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104246
EAN/GTIN 7291075205749
Producentnummer 3104246
L-nummer L23980 2999

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,72 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/4″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,39 ″, fløjte Count (NOF) 3 ,samlet længde (AAL) 1,51 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,72″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,63″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 0,96″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 1,51″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,4 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven