FF EW D32-100-C32-06-C Fræser med høj tilspænding til FF WOMT -indekserbare platter

Art.-nr.: 3104007
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104007
EAN/GTIN 7291075162127
Producentnummer 3104007
L-nummer L23980 2301

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 1,2 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 230 mm, monteringsskaft Rundt, monteringsskaft Rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 103 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT0602
  • Samlet længde (OAL) 230 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven