MM S-D-L210-C25-T12 89° koniske skafter til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3103858
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103858
    EAN/GTIN 7291075253634
    Producentnummer 3103858
    L-nummer L24070 239

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 94,6 mm, holdediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, holdegevindstørrelse, emneside (THSZWS) T12, samlet længde (OAL) 210 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 18,3 mm
    • Kropslængde (LB) 94,6 mm
    • Maks. kropslængde (LBX) 100 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T12
    • Samlet længde (OAL) 210 mm
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 15540 Rev/min.

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven