MM S-B-L160-C25-T12 85° koniske skafter til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3103856
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103856
    EAN/GTIN 7291075230505
    Producentnummer 3103856
    L-nummer L24070 237

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholdere til modulære fræsehoveder, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, værktøjsholdergevindstørrelse, emneside (THSZWS) T12, funktionslængde (LF) 160 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 18,3 mm
    • Maks. kropslængde (LBX) 40 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T12
    • Funktionel længde (LF) 160 mm
    • Samlet længde (OAL) 160 mm
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 28680 Rev/min.

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven