MM S-A-L3.00-W1.00-T12 Skaft til udskiftelige fræsehoveder til længdejustering

Art.-nr.: 3103853
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103853
    EAN/GTIN 7291075253023
    Producentnummer 3103853
    L-nummer L24070 447

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fixturer til modulære fræsehoveder
    • Fixturdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
    • Fixturgevindstørrelse, emneside (THSZWS): T12
    • Funktionslængde (LF): 1,859″
    • Overallængde (OAL): 3″.

    Egenskab:

    • Husets diameter (BD): 0.72″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Weldon
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T12
    • Funktionslængde (LF): 1.859″
    • Samlet længde (OAL): 3″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 60000 Rev/min

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven