F86LNX D050-06-22-R-N11 86° planfræser til fuld effektiv brug af tangentielt monterede LN 1106 -skær

Art.-nr.: 3103828
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103828
EAN/GTIN 7291075194968
Producentnummer 3103828
L-nummer L23980 905

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 52,48 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 86 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven