FDN D160-1925-40R-CALN15 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere med kassetter til LN 1506 skær (18,9-25,6 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3103775
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103775
EAN/GTIN 7291075201840
Producentnummer 3103775
L-nummer L23980 2945

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 40 mm, skærekantdiameter (DC) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm, skærebredde min. (CWN) 18,9 mm, antal skærekanter (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 40 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 18,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven