FDN D200-1925-40R-CALN15 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere med kassetter til LN 1506 skær (18,9-25,6 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3103762
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103762
EAN/GTIN 7291075201819
Producentnummer 3103762
L-nummer L23980 2927

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 54 mm, skærediameter (DC) 200 mm, antal skær (CICT) 14, skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm, skærebredde min. (CWN) 18,9 mm, antal skærekanter (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 54 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 18,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 14
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven