MM S-A-L090-C08-T05-C Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3103500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103500
EAN/GTIN 7291075147940
Producentnummer 3103500
L-nummer L24070 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 38,6 mm, sædediameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, sædegevindstørrelse, emneside (THSZWS) T05, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 7,6 mm
  • Kropslængde (LB) 38,6 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 40 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T05
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 50160 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven