Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 44 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, antal skær (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 1,2 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 154 mm, monteringsskaft CLICKFIT, monteringsskaft CLICKFIT, effektiv længde (LU) 100 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 44 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 18 mm
- Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 112 mm
- Hovedlængde (LH) 104 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT0602
- Samlet længde (OAL) 154 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
- CLICKFIT monteringsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader
- Drejningsmoment (TQ) 2 nxm
- Effektiv længde (LU) 100 mm