FF FW D2.50-1.00-09-C Planfræsere med hurtig fremføring

Art.-nr.: 3103422
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FEEDMILL
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103422
    EAN/GTIN 7291075162356
    Producentnummer 3103422
    L-nummer L23980 2392

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2,402 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1,68″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 5
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,079″
    • Navdiameter (DHUB): 2,402″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): FF WOMT09T3
    • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 13 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven