F90LN D2.00-05-.75-R-N11 90° planfræsere med LN 1106 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3103333
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103333
    EAN/GTIN 7291075124736
    Producentnummer 3103333
    L-nummer L23980 2572

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 1,85″, samlet længde (OAL) 1,57″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Skærediameter (DC): 2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 5
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,394″
    • Navdiameter (DHUB): 1,85″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): LNHT 1106PN-N HT
    • Samlet længde (OAL): 1,57″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven