F90LN D4.00-14-1.50-R-N11 90° planfræsere med LN 1106 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3103212
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103212
EAN/GTIN 7291075124699
Producentnummer 3103212
L-nummer L23980 2360

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring element Count (CICT) 14, navdiameter (DHUB) 3,27 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 14
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,394″
  • Navdiameter (DHUB): 3,27″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven