F90LN D3.00-07-1.00-R-N11 90° planfræsere med LN 1106 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3103207
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103207
EAN/GTIN 7291075124651
Producentnummer 3103207
L-nummer L23980 2316

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3 ″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 2,76 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,394″
  • Navdiameter (DHUB): 2,76″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven