F90LN D160-10-50.80-L-N15 90° planfræser med LN 1506 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3103101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103101
    EAN/GTIN 7291075231168
    Producentnummer 3103101
    L-nummer L23980 831

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50,8 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 120 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50,8 mm
    • Skærediameter (DC) 160 mm
    • Diameter (DC/DCX) 160 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Antal skærende organer (CICT) 10
    • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
    • Navdiameter (DHUB) 120 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven