F90LN D063-05-22-L-N15 90° planfræser med LN 1506 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3103090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103090
EAN/GTIN 7291075231151
Producentnummer 3103090
L-nummer L23980 822

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal fræsere (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 59,2 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Navdiameter (DHUB) 59,2 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven