F90LN D4.00-08-1.50-L-N15 90° planfræser med LN1506. Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3103037
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103037
    EAN/GTIN 7291075231120
    Producentnummer 3103037
    L-nummer L23980 3108

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Planfræser, hjørnefræser med WSP
    • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Diameter (DC/DCX): 4″
    • Antal skærekroppe (CICT): 8
    • Navediameter (DHUB): 3,189″
    • Overallængde (OAL): 2″.

    Egenskab:

    • Arbor type B
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Skærediameter (DC): 4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 4″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • CICT (Cutting ITEM Count): 8
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.551″
    • Navdiameter (DHUB): 3.189″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Samlet længde (OAL): 2″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven