SSB D160-22-40-LN15-R 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3102848
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102848
    EAN/GTIN 7291075162837
    Producentnummer 3102848
    L-nummer L23980 598

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Spalte- og skivefræsere, maks. skæredybde (CDX) 52 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 20, maks. skærelængde (APMX) 14 mm, navdiameter (DHUB) 56 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 20

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 52 mm
    • Skærediameter (DC) 160 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 20
    • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
    • Navdiameter (DHUB) 56 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNHT 1506PN-R HT
    • Samlet længde (OAL) 26 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 20
    • Effektiv længde (LU) 22 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven