SSB D125-22-40-LN15-R 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3102846
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102846
EAN/GTIN 7291075162813
Producentnummer 3102846
L-nummer L23980 588

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 35 mm, skærekantdiameter (DC) 125 mm, antal skærekanter (CICT) 15, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, navdiameter (DHUB) 56 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 15

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 35 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 15
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Navdiameter (DHUB) 56 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Samlet længde (OAL) 26 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 15
  • Effektiv længde (LU) 22 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle