SSB D100-22-32-LN15-L 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3102845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102845
    EAN/GTIN 7291075162806
    Producentnummer 3102845
    L-nummer L23980 589

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 26 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 12

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm
    • Skærediameter (DC) 100 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 12
    • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
    • Navdiameter (DHUB) 48 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Samlet længde (OAL) 26 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 12
    • Effektiv længde (LU) 22 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven