SSB D100-22-32-LN15-R 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3102844
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102844
EAN/GTIN 7291075162790
Producentnummer 3102844
L-nummer L23980 584

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 26 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 12

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Samlet længde (OAL) 26 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 12
  • Effektiv længde (LU) 22 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven