SSB D080-22-27-LN15-L 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3102843
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102843
    EAN/GTIN 7291075162783
    Producentnummer 3102843
    L-nummer L23980 581

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 10, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, navdiameter (DHUB) 42 mm, total længde (OAL) 24 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
    • Skærediameter (DC) 80 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 10
    • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
    • Navdiameter (DHUB) 42 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Samlet længde (OAL) 24 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
    • Effektiv længde (LU) 22 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven