HM90 FAL-D3.00-1.00-16 Planfræsere med HM90 APCR 1605 Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3102771
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102771
EAN/GTIN 7291075157796
Producentnummer 3102771
L-nummer L23980 3039

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3 ″, skæring element Count (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 2,17 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,61″
  • Navdiameter (DHUB): 2,17″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven