HM90 EAL-D32-C32L200-16 Lange endefræsere til aluminium.

Art.-nr.: 3102767
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102767
EAN/GTIN 7291075150162
Producentnummer 3102767
L-nummer L23980 2717

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Antal skær (CICT) 2, Skærlængde maks. (APMX) 15,5 mm, Antal skær (NOF) 2, Samlet længde (OAL) 200 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 4,5 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Hovedlængde (LH) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 22,4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven