F45LN D4.00-08-1.50-R-N15 45° planfræser med tangentielt monterede LN1506... skær

Art.-nr.: 3102622
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102622
EAN/GTIN 7291075152814
Producentnummer 3102622
L-nummer L23980 3148

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 4,8″
  • Antal skærekroppe (CICT): 8
  • Navediameter (DHUB): 3,27″
  • Overallængde (OAL): 2″.

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4.8″
  • Maks. skærediameter (DCX): 4.8″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.3″
  • Navdiameter (DHUB): 3.27″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 Degrees

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven