F90LN D080-10-27-L-N15 90° planfræser med LN 1506 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3102545
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102545
    EAN/GTIN 7291075230994
    Producentnummer 3102545
    L-nummer L23980 453

    Betegnelse

    Omschrijving:

    Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
    • Snijdiameter (DC) 80 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Richting (HAND) links
    • Aantal snijorganen (CICT) 10
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven