F90LN D125-18-40-R-N11 90° planfræsere med LN 1106 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3102501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102501
    EAN/GTIN 7291075124439
    Producentnummer 3102501
    L-nummer L23980 440

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skærkanter (CICT) 18, navdiameter (DHUB) 95 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Skærediameter (DC) 125 mm
    • Diameter (DC/DCX) 125 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 18
    • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
    • Navdiameter (DHUB) 95 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven