F90LN D080-11-27-R-N11 90° planfræsere med LN 1106 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3102497
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102497
    EAN/GTIN 7291075124392
    Producentnummer 3102497
    L-nummer L23980 11

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærende legemer (CICT) 11, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
    • Skærediameter (DC) 80 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 11
    • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
    • Navdiameter (DHUB) 70 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Samlet længde (OAL) 50 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven