F90LN D8.00-12-2.50-R-N15 90° planfræser med LN1506. Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3102365
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102365
EAN/GTIN 7291075230901
Producentnummer 3102365
L-nummer L23980 3138

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plan-, hjørnefræsere med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 8″
  • Antal skærekroppe (CICT): 12
  • Navediameter (DHUB): 5,314″
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″.

Egenskab:

  • Arbor type C
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC): 8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 8″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.551″
  • Navdiameter (DHUB): 5.314″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven