HM90 F90A D5.00-9-1.50 90° planfræsere med HM90 ADKT 1505 Skær

Art.-nr.: 3102122
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102122
EAN/GTIN 7291075122640
Producentnummer 3102122
L-nummer L23980 1624

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 5″, skæring element Count (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 3,54 ″, samlet længde (OAL) 2,38 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 5″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
  • Navdiameter (DHUB): 3,54″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL): 2,38″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven