HM90 E90AD-D1.25-2-W1.25 90° endefræsere med HM90 ADKT-1505 Skær

Art.-nr.: 3101877
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101877
EAN/GTIN 7291075116083
Producentnummer 3101877
L-nummer L23980 2190

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 1,45-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (APMX) 0,56″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (OAL) 4-1/4″, skaft type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 3,109″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL): 4-1/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5,3 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,45″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven