SSB D4.0-0.50-10-L10 Skivefræsere med enkeltsidede skær

Art.-nr.: 3101062
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3101062
EAN/GTIN 7291075099232
Producentnummer 3101062
L-nummer L23980 1678

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 1-1/8″, skærediameter (DC) 4″ skæredybde (CICT) 9, skæredybde maksimum (APMX) 0,37″, fløjtantal (NOF) 9, navdiameter (DHUB) 1-3/4″ samlet længde (OML) 5/8″, perifer effektiv skærekant skærekant (ZEFP) 9

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Disktype
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1-1/8″
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Antal skærende emner (CICT): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,37″
  • Fløjtetælling (NOF): 9
  • Navdiameter (DHUB): 1-3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL): 5/8″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 9
  • Brugbar længde (LU): 1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven