SDN D160-16-40-12 3-sidet skærende sidefræser

Art.-nr.: 3100988
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100988
EAN/GTIN 7291075096156
Producentnummer 3100988
L-nummer L23980 3031

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 50 mm, skærekantdiameter (DC) 160 mm, antal skærekanter (CICT) 12, skærekantlængde maks. (APMX) 16 mm, antal skærekanter (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 20 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 50 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Samlet længde (OAL) 20 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven