SSB D160-16-40-L12 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3100984
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCARMILL
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100984
    EAN/GTIN 7291075096293
    Producentnummer 3100984
    L-nummer L23980 3018

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, maks. skæredybde (CDX) 51,5 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 11, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, navdiameter (DHUB) 56 mm, samlet længde (OAL) 24 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 11

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 51,5 mm
    • Skærediameter (DC) 160 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 11
    • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
    • Navdiameter (DHUB) 56 mm
    • Udpegelse af blade replate (MIID) QDMT 1205PDN-RM
    • Samlet længde (OAL) 24 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 11
    • Effektiv længde (LU) 16 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven