FDN D200-12-40-R10 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3100924
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100924
EAN/GTIN 7291075096057
Producentnummer 3100924
L-nummer L23980 898

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 54 mm, skærekantdiameter (DC) 200 mm, antal skærekroppe (CICT) 22, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 11

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 54 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 22
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 11

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven