FDN D125-16-32-R10 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3100922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100922
EAN/GTIN 7291075096040
Producentnummer 3100922
L-nummer L23980 2991

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, maks. skæredybde (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skær (CICT) 14, maks. skærlængde (APMX) 16 mm, antal spåner (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 65 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, eff. perifert antal spåner (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 14
  • Navdiameter (DHUB) 65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7
  • Effektiv længde (LU) 37 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven