FDN D5.0-0.62-10-R10 Flangefræsere med fuld kærv

Art.-nr.: 3100921
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100921
EAN/GTIN 7291075099102
Producentnummer 3100921
L-nummer L23980 1635

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 1,42 ″, skærediameter (DC) 5 ″, skæredybde (CICT) 14, skæredybde maksimum (APMX) 0,62 ″, fløjtantal (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 2,56 ″, samlet længde (AAL) 2 ″, perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,42″
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Antal skærende emner (CICT): 14
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,62″
  • Fløjtetælling (NOF): 14
  • Navdiameter (DHUB): 2,56″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 7
  • Brugbar længde (LU): 1,46″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven