FDN D6.0-0.75-12-R12 Flangefræsere med fuldt spor

Art.-nr.: 3100877
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100877
EAN/GTIN 7291075099058
Producentnummer 3100877
L-nummer L23980 1588

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 1,68 ″, skærediameter (DC) 6 ″, skæredybde (CICT) 14, skæredybde maksimum (APMX) 3/4″, fløjtantal (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 3,15 ″ samlet længde (AAL) 7-1/2, ″perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,68″
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Antal skærende emner (CICT): 14
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 14
  • Navdiameter (DHUB): 3,15″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 7
  • Brugbar længde (LU): 1,81″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven