FDN D125-10-32-R06 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3100748
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100748
EAN/GTIN 7291075095975
Producentnummer 3100748
L-nummer L23980 2835

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 35,5 mm, skærekantdiameter (DC) 125 mm, antal skær (CICT) 20, skærekantlængde maks. (APMX) 10 mm, antal riller (NOF) 20, navdiameter (DHUB) 65 mm, samlet længde (OAL) 45 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 35,5 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 20
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 20
  • Navdiameter (DHUB) 65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Effektiv længde (LU) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven