ETS D096-039W1.00-06 T-spor endefræsere

Art.-nr.: 3100579
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100579
EAN/GTIN 7291075089516
Producentnummer 3100579
L-nummer L23980 2283

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, tilslutning Diameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC) 0,953″, skæring ITEM Count (CICT) 4, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (OAL) 4-3/4″, perifer effektiv skærekant Count (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 0,953″
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 3,609″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL): 4-3/4″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 2
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,13″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven