ETS D32-14-W32-10 Sidefræsere med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3100521
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100521
EAN/GTIN 7291075053746
Producentnummer 3100521
L-nummer L23980 54

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skæredybde, maks. (CDX) 7,2 mm, skærediameter (DC) 31,7 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 120 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 1

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 7,2 mm
  • Skærediameter (DC) 31,7 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 84 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 1
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven