ETS D21-9-W16-06 Sidefræsere med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3100518
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISCARMILL
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100518
    EAN/GTIN 7291075053722
    Producentnummer 3100518
    L-nummer L23980 2661

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseskiver, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærekantdiameter (DC) 21,1 mm, antal skærekanter (CICT) 2, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 90 mm, eff. perifert antal spåner (ZEFP) 1

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
    • Skærediameter (DC) 21,1 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 66 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOMT 060204-HQ
    • Samlet længde (OAL) 90 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 1
    • Weldonaksel
    • Effektiv længde (LU) 26,9 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven