Fræserdornring 40X3 mm

Art.-nr.: 309930 40X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indv. ⌀×tykkelse b1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 2084

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indvendig ⌀ 40 mm
    Tykkelse b1 3 mm
    Udførelse bred
    Norm DIN 2084
    Udvendig ⌀ 55 mm
    Produkttype Fræsedornring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309930 40X3
    EAN/GTIN 4045197307453
    Producentnummer 2084B/40X3

    Betegnelse

    Udførelse:

    2,0 − 60 mm bred. I indsætningsstål, hærdet. Udvendig ⌀ slebet, planflader finslebne. Den tilladte afvigelse i parallelitet for bredden b2 er IT 3, målt på boring d1. Tolerance for ringbredde ± 0,1 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven