Fræserdornring 40X20 mm

Art.-nr.: 309930 40X20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indv. ⌀×tykkelse b1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 2084

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig ⌀ 40 mm
Tykkelse b1 20 mm
Udførelse bred
Standard DIN 2084
Udvendig ⌀ 55 mm
Produkttype Fræsedornring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309930 40X20
EAN/GTIN 4045197307507
Producentnummer 2084B/40X20

Betegnelse

Udførelse:

2,0 − 60 mm bred. I indsætningsstål, hærdet. Udvendig ⌀ slebet, planflader finslebne. Den tilladte afvigelse i parallelitet for bredden b2 er IT 3, målt på boring d1. Tolerance for ringbredde ± 0,1 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven