Fræserdornring 22X0,5 mm

Art.-nr.: 309920 22X0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
649 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indv. ⌀×tykkelse b1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 2084

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig ⌀ 22 mm
Tykkelse b1 0,5 mm
Udførelse smal
Norm DIN 2084
Udvendig ⌀ 33 mm
Produkttype Fræsedornring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309920 22X0,5
EAN/GTIN 4045197306777
Producentnummer 2084/22X0,5

Betegnelse

Udførelse:

0,03 til 1 mm bred. Skåret i hærdet båndstål. Afvigelsen fra bredde b1 og paralleliteten mellem dem afhænger af tolerancen på mellemproduktet iht. DIN 1544.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven