Fræserdornring 13X0,03 mm

Art.-nr.: 309920 13X0,03
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indv. ⌀×tykkelse b1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 2084

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig ⌀ 13 mm
Tykkelse b1 0,03 mm
Udførelse smal
Norm DIN 2084
Udvendig ⌀ 21 mm
Produkttype Fræsedornring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309920 13X0,03
EAN/GTIN 4045197306586
Producentnummer 2084/13X0,03

Betegnelse

Udførelse:

0,03 til 1 mm bred. Skåret i hærdet båndstål. Afvigelsen fra bredde b1 og paralleliteten mellem dem afhænger af tolerancen på mellemproduktet iht. DIN 1544.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven