{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til holder | PSC 63 | |
Gevind M | M20×2 | |
⌀ D | 8 mm | |
Samlet længde L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Produkttype | Kølemiddelrør |
Artikelnummer | 309885 63 | |
EAN/GTIN | 2050001945457 | |
Producentnummer | PS6.ER4.001.087 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
PSC-kølemiddelrør, til PSC: 63
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.236 styk på lager
239,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17.823 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 8 mm | 12 mm |
Samlet længde L | 31,5 mm | 36,5 mm |
Gevind M | M20×2 | M18×1 |
Maks. tryk | 120 bar | |
Overfladebehandling | poleret | |
Passer til holder | PSC 63 | HSK 63 |
Produkttype | Kølemiddelrør | Kølemiddelrør |