{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændepatron-spændeområde | 2 mm - 25 mm | |
Norm | DIN 6388 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Samlet længde L | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 60 mm | |
Gevind | M48×2 | |
Maks. tilspændingsmoment | 180 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309670 2-25 | |
EAN/GTIN | 4045197292162 | |
Producentnummer | 309670 2-25 |