{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændepatron-spændeområde | 2 mm - 16 mm | |
Norm | DIN 6388 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Samlet længde L | 24 mm | |
Udvendig ⌀ D | 43 mm | |
Gevind | M33×1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 100 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309670 2-16 | |
EAN/GTIN | 4045197292155 | |
Producentnummer | 309670 2-16 |