Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P 7 mm

Art.-nr.: 309668 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (1 mm stigende) (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Centro P
    Spænde-⌀ 7 mm
    Til type DI32
    Udvendig ⌀ D 26,2 mm
    Højde L 2 mm
    Produkttype Spændetangspatrontilbehør

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309668 7
    EAN/GTIN 2050001705242
    Producentnummer 24603010700

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
    MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
    Konisk = alle størrelser med „C”.
    Standard
    = alle andre størrelser.
    Vulkaniserede Højtrykstætningsskiver til 80 bar.
    0,5 mm spænde-⌀-omfang (+ 0,4 / − 0,1).

    Passer til:

    ER-spændemøtrikker CP nr. 309665 str. 32DI.

    Bemærk:

    System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
    FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
    • Tætningsskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.
    • Tætningsskiver DI40 på forespørgsel.

    Ikke kompatibel med andre tætningsskivesystemer!

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Centro P" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven